曜日別特売

ボイル用 三方袋 100×150~180×330mm ケース販売

ボイル用 三方袋 100×150~180×330mm ケース販売 - メイワパックスボイル用 三方袋 100×150~180×330mm ケース販売 - メイワパックス

真空包装適性。低温(-40℃)性に優れ、加熱殺菌(100℃×30分)。破袋・ピンホール防止、衝撃耐久強力包装。

全33種類を絞り込む
アズワン品番
内容量
33種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62053409094-5011ケース(8000枚)65-5719-16
57,700
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
62053418094-5101ケース(4000枚)65-5719-25
49,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
62053427094-5181ケース(3000枚)65-5719-33
41,000
40,980
45,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
62053436094-5261ケース(3000枚)65-5719-41
47,700
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
62053445094-5021ケース(7000枚)65-5719-17
56,800
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
62053454094-5031ケース(5000枚)65-5719-18
50,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
62053470094-5041ケース(3000枚)65-5719-19
28,100
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
62053479094-5051ケース(5000枚)65-5719-20
50,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
62053488094-5061ケース(4000枚)65-5719-21
41,500
40,980
45,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
62053497094-5081ケース(3000枚)65-5719-23
31,100
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
62053506094-5111ケース(4000枚)65-5719-26
52,000
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
62053515094-5121ケース(3000枚)65-5719-27
35,800
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
62053524094-5131ケース(4000枚)65-5719-28
49,400
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
62053540094-5141ケース(3000枚)65-5719-29
39,700
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
62053549094-5151ケース(3000枚)65-5719-30
40,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
62053567094-5171ケース(4000枚)65-5719-32
50,700
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
62053576094-5191ケース(3000枚)65-5719-34
45,100
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
62053585094-5201ケース(3000枚)65-5719-35
47,000
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
62053594094-5211ケース(3000枚)65-5719-36
48,800
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
62053610094-5221ケース(2000枚)65-5719-37
35,100
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
62053619094-5231ケース(3000枚)65-5719-38
41,000
40,980
45,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
62053628094-5241ケース(3000枚)65-5719-39
45,100
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
62053637094-5251ケース(3000枚)65-5719-40
47,000
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
62053646094-5281ケース(2000枚)65-5719-43
41,700
40,980
45,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
62053655094-5291ケース(3000枚)65-5719-44
46,400
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
62053664094-5301ケース(2000枚)65-5719-45
33,700
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
62053680094-5311ケース(2000枚)65-5719-46
35,100
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
62053689094-5321ケース(2000枚)65-5719-47
38,800
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
62053698094-5351ケース(3000枚)65-5719-50
49,400
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
62053707094-5361ケース(2000枚)65-5719-51
35,600
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
62053716094-5371ケース(2500枚)65-5719-52
47,600
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
62053725094-5391ケース(2000枚)65-5719-54
47,800
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
62053558094-5161ケース(3000枚)65-5719-31
44,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする