BRAND
ホールピペット クラスAS
ガラス製のホールピペット
仕様
●容量:5mL●許容誤差:±0.015mL●全長:400±10mm●カラーコード:白
アズワン品番
65-5705-48
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62054258
29707
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
93日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください