ポテンショメーター 1W

ポテンショメーター 1W - VISHAY
仕様●ポテンショメータタイプ:リニア●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:1W内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62056035P11H1F0GHFY00103KA65-6934-59
5,340
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
62056044P11H1F0GHFY00502KA65-6930-55
3,750
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
62056060P11H1F0GHFW10472MA65-6932-28
3,510
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
62056069P11H1F0GHFW10472KA65-6932-26
4,690
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
62056078P11H1F0GHFW10502KA65-6929-07
4,340
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
62056087P11H1F0GHFY00472KA65-6933-53
5,330
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
62056096P11H1F0GHFW10102KA65-6933-43
5,480
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
62056105P11H1F0GHFY00103MA65-6933-51
5,090
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
62056114P11H1F0GHFW10103MA65-6932-25
5,250
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
62056130P11H1F0GHFW10103KA65-6928-99
5,660
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
62056139P11H1F0GHFY00102KA65-6934-44
5,340
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
62056026P11H1F0GHFY00472MA65-6934-63
5,330
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする