ポテンショメーター 1W 1箱 15個入

ポテンショメーター 1W 1箱 15個入 - VISHAY
仕様●ポテンショメータタイプ:リニア●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:1W内容量1箱(15個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62056157P11H1F0GHFW10472MA65-6932-27
42,700
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
62056166P11H1F0GHFW10102KA65-6928-97
66,900
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
62056175P11H1F0GHFW10502KA65-6929-06
53,100
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
62056184P11H1F0GHFW10103MA65-6929-30
64,000
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
62056200P11H1F0GHFW10103KA65-6928-98
66,900
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
62056209P11H1F0GHFW10472KA65-6929-01
62,300
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする