ポテンショメーター 1W 1箱 25個入

ポテンショメーター 1W 1箱 25個入 - VISHAY
仕様●ポテンショメータタイプ:リニア●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:1W内容量1箱(25個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62056218P11H1F0GHFY00472KA65-6933-52
105,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
62056227P11H1F0GHFY00103KA65-6934-45
105,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
62056236P11H1F0GHFY00502KA65-6930-54
73,600
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
62056245P11H1F0GHFY00102KA65-6934-58
105,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする