SIEMENS
ポテンショメーター 2.2kΩ
ポテンショメータ、コンパクト、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2.2 K ohm、ホルダ付き、ネジ端子
仕様
●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:2.2kΩ●ギャング数:1●回転数:1●電気テーパー:リニア●エレメント材料:プラスチック●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:ネジ●シャフト長さ:19.4mm●軸径:30 mm●アクチュエータタイプ:ラウンドシャフト
アズワン品番
65-6922-37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62056254
3SU1200-2PW10-1AA0
¥
72,500
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください