EATON(イートン)
ポテンショメーター 2.2kΩ 0.5W
Eaton のクラシックポテンショメータは、最大 2.2 k Ω の抵抗を備えています。全長 22.5 mm です。IP66保護クラス 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様
●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:2.2kΩ●定格電力:0.5W●電気テーパー:リニア●許容差:± 10
アズワン品番
65-7023-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62056270
171157 M22-R2K2
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください