曜日別特売

ポテンショメーター 2kΩ 回転数:360°連続 2.75W

ポテンショメーター 2kΩ 回転数:360°連続 2.75W - VISHAY

Vishay 33 mm、単回転132シリーズ
Vishay 132シリーズは、単回転の巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。 132シリーズは、ガラス繊維入り熱可塑樹脂ハウジングとステンレススチール製シャフトを備えています。
特長と利点
あらゆる産業用途に最適 連続回転と機械的停止を利用可能 大きな電気的角度: 352 ° ± 2 °

仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:2kΩ●ギャング数:1●回転数:連続●定格電力:2.75W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:巻線型●実装タイプ:ブッシュ取り付け●終端スタイル:はんだラグ●シャフト長さ:22.2mm●軸径:6.35 mm●アクチュエータタイプ:溝付きシャフトアズワン品番65-6923-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62056306132-0-0-202
15,000
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする