曜日別特売

ポテンショメーター 4.7kΩ 2W

ポテンショメーター 4.7kΩ 2W - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

金属製ロックワッシャ、ナット
TE Connectivity 21 mm M シリーズ、サーメットポテンショメータ
TE Connectivity は、高品質サーメットポテンショメータ製品をお届けします。これらのポテンショメータは、「軍事規格」に準拠したパネル密閉型で、サーメット素子を内蔵しています。高い信頼性と優れた品質を誇ります。270 ° 機械的回転で、基板実装用に

仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:4.7kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:ピン●シャフト長さ:25.4mm●軸径:6.35 mm●アクチュエータタイプ:ラウンドシャフトアズワン品番65-7175-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62056315404802692037
5,130
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする