KEMET
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 820nF 5% 1セット 112個入
仕様
●入数:1トレイ(112個入り)●静電容量:820nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75
アズワン品番
65-6960-06
内容量
1セット(112個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62057907
R75RR382050H4J
¥
121,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください