VISHAY
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.2kV dc 10μF ± 5%
仕様
●静電容量:10μF●電圧:1.2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848H
アズワン品番
65-7110-64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62057934
MKP1848H61012JP2
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください