ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.3kV dc 10%

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.3kV dc 10% - KEMET

KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子

仕様●電圧:1.3kV dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62058029C44UUGT6200M82K65-7093-36
18,100
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
62058038C44UUGT6950M54K65-7102-24
40,700
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
62058056C44UUGT6220M83K65-7097-29
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
62058047C44UUGT6165M81K65-7101-86
11,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
62058065C44UUGT6270M85K65-7098-91
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする