曜日別特売

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.3kV dc 2.6μF 5%

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.3kV dc 2.6μF 5% - KEMET
仕様●静電容量:2.6μF●電圧:1.3kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7071-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62058196C4AQULW4260A34J
1,020
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする