曜日別特売

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.5kV dc 10%

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.5kV dc 10% - KEMET

KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子

仕様●電圧:1.5kV dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62058336C44USGT6180M84K65-7096-51
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
62058345C44USGT6165M83K65-7099-05
15,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする