KEMET
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 390nF 5% 1セット 128個入
仕様
●入数:1トレイ(128個入り)●静電容量:390nF●電圧:1.6kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75
アズワン品番
65-6950-43
内容量
1セット(128個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62058695
R75TR339050H3J
¥
77,100
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください