曜日別特売

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 680nF 5% 1袋 5個入

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 680nF 5% 1袋 5個入 - KEMET
仕様●静電容量:680nF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75内容量1袋(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62059176R75GI368050H0J65-6960-16
1,150
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
62059185R75GI368050H6J65-6958-65
1,010
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする