曜日別特売

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 2.2μF 10% 1箱 234個入

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 2.2μF 10% 1箱 234個入 - KEMET
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7072-22内容量1箱(234個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62059578C4AF1BU4220T1XK
48,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする