KEMET
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 1.8nF 5% 1袋 10個入
仕様
●静電容量:1.8nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75
アズワン品番
65-6957-93
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62060059
R75UI118050H4J
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください