Panasonic(パナソニック)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 100nF ±20% 1袋 10個入
仕様
●静電容量:100nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUB
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62060454
ECQUBAF104VG
65-6966-84
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62060470
ECQUBAF104V2
65-6971-19
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください