Panasonic(パナソニック)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 220nF ±20% 1袋 10個入
仕様
●静電容量:220nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUB
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62060698
ECQUBAF224MA
65-6969-46
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62060707
ECQUBAF224M
65-6963-58
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください