曜日別特売

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 220nF ±20% 1袋 500個入

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 220nF ±20% 1袋 500個入 - Panasonic(パナソニック)

Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃

仕様●静電容量:220nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUB内容量1袋(500個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62060716ECQUBAF224M65-6970-79
54,300
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
62060725ECQUBAF224MA65-6970-35
56,900
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする