曜日別特売

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 4.7nF ±20% 1袋 1000個入

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 4.7nF ±20% 1袋 1000個入 - Panasonic(パナソニック)
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUB内容量1袋(1000個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62060960ECQUBAF472M65-6971-14
53,600
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
62060969ECQUBAF472MA65-6969-71
53,700
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする