曜日別特売

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 4.7nF 0.1 1袋 10個入

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 4.7nF 0.1 1袋 10個入 - KEMET

KEMET R41T は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の要件に適合する素材製のボックスに収められています。このコンデンサは、「ライン - アース」用途及び「直入れ」用途での電磁干渉( EMI )抑制フィルタで使用され、Y2 / X1 の安全分類が必要です。定格電圧:300 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0022 → 1 μ F

仕様●静電容量:4.7nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41T内容量1袋(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62060996R413F147050T1K65-6948-43
670
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
62061005R413F147050T0K65-6948-42
690
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする