曜日別特売

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 470nF 0.1 1袋 2個入

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 470nF 0.1 1袋 2個入 - KEMET
仕様●静電容量:470nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41T内容量1袋(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62061075R413W347050T0K65-6950-94
1,480
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
62061066R413R347050T0K65-6949-11
1,480
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする