KEMET
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 680nF 0.1 1袋 2個入
仕様
●静電容量:680nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41T
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62061154
R413R368050T0K
65-6949-14
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62061170
R413W368050T0K
65-6950-95
¥
1,710
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください