曜日別特売

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 5個入

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 5個入 - KEMET

KEMET Electronics R523R415050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 1.5 μ F の静電容量範囲(静電容量許

仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7071-41内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62061224R523R415050P0K
1,750
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする