KEMET
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 20% 1袋 300個入
仕様
●静電容量:1.5μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:R52
アズワン品番
65-7075-84
内容量
1袋(300個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62061249
R523N415050P1M
¥
49,300
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください