曜日別特売

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1袋 5個入

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1袋 5個入 - KEMET

KEMET Electronics R523R410050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封されたメタライズドポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材を収めたボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 1 μ F の静電容量範囲(

仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7075-67内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62061416R523R410050P0K
1,610
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする