曜日別特売

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 10% 1箱 96個入

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 10% 1箱 96個入 - KEMET

KEMET C4AF シリーズ 2.2 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂が充填された長方形サイズのプラスチック製ボックス このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性

仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7077-07内容量1箱(96個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62061504C4AF9BU4220T1YK
29,700
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする