KEMET
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1μF ±10% 1袋 5個入
仕様
●静電容量:1μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62062037
R463R410050H7K
65-7170-74
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62062046
R463N410050H7K
65-7173-50
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください