KEMET
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 2.2μF ±10% 1セット 176個入
仕様
●入数:1トレイ(176個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46
アズワン品番
65-7174-62
内容量
1セット(176個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62062064
R463R422050H7K
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください