KEMET
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 330nF ±10% 1袋 10個入
仕様
●静電容量:330nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62062107
R463I333050H7K
65-7171-66
¥
870
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62062116
R463N333050H7K
65-7173-88
¥
940
¥
929
¥
1,022
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください