KEMET
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 330nF ±10% 1袋 500個入
仕様
●静電容量:330nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62062125
R463I333050H7K
65-7177-03
¥
30,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62062134
R463N333050H7K
65-7170-84
¥
33,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください