VISHAY
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 5μF 10% 1袋 65個入
仕様
●静電容量:5μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847C
アズワン品番
65-6967-61
内容量
1袋(65個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62062256
MKP1847C550315K2
¥
52,800
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください