曜日別特売

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 22.5μF 10% 1箱 18個入

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 22.5μF 10% 1箱 18個入 - KEMET

KEMET C4AF シリーズ 22.5 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックス型設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性

仕様●静電容量:22.5μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7106-19内容量1箱(18個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62062676C4AF3EW5225T3BK
53,500
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする