曜日別特売

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V ac 8.2μF ± 5% 1セット 63個入

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V ac 8.2μF ± 5% 1セット 63個入 - VISHAY

Vishay MKP385E シリーズ、THB AC 及びパルスメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ高温 AEC-Q200 認定です。ハイブリッド車や電気自動車の用途、オンボード及び誘導充電システム、BMS (バッテリ管理)などの用途で使用できます。静電容量許容差: ± 10 % 定格静電容量範囲:最大 15 μ F 難燃性密閉パッケージ スズめっきワイヤリード

仕様●入数:1トレイ(63個入り)●静電容量:8.2μF●電圧:630V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP385Eアズワン品番65-7032-02内容量1セット(63個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62063419MKP385e58263JPM2T0
117,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする