KEMET
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 8.2nF 5% 1袋 20個入
仕様
●静電容量:8.2nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75
アズワン品番
65-6952-84
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62063909
R75PF182050H0J
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください