VISHAY
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10%
仕様
●静電容量:15μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385E
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62064460
MKP385e51010JPM2T0
65-7027-25
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62064469
MKP385e51585JPM2T0
65-7027-21
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62064478
MKP385e4392AJPM2T0
65-7027-20
¥
2,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください