曜日別特売

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% 1セット 63個入

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% 1セット 63個入 - VISHAY
仕様●入数:1トレイ(63個入り)●静電容量:15μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385E内容量1セット(63個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62064505MKP385e61540JPM2T065-7030-73
133,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
62064514MKP385e4392BJPM2T065-7027-37
151,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする