曜日別特売

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% 1セット 70個入

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% 1セット 70個入 - VISHAY

Vishay MKP385E シリーズ、THB AC 及びパルスメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ高温 AEC-Q200 認定です。ハイブリッド車や電気自動車の用途、オンボード及び誘導充電システム、BMS (バッテリ管理)などの用途で使用できます。静電容量許容差: ± 10 % 定格静電容量範囲:最大 15 μ F 難燃性密閉パッケージ スズめっきワイヤリード

仕様●入数:1トレイ(70個入り)●静電容量:15μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385E内容量1セット(70個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62064530MKP385e51585JPM2T065-7025-98
64,200
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
62064539MKP385e51010JPM2T065-7027-36
46,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする