曜日別特売

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% 1袋 5個入

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% 1袋 5個入 - VISHAY
仕様●静電容量:15μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385Eアズワン品番65-7027-23内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62064609MKP385e35640JFI2B0
1,220
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする