曜日別特売

ホワイトボードシート 12500mm幅(粘着タイプ)

ホワイトボードシート 12500mm幅(粘着タイプ) - 中川ケミカルホワイトボードシート 12500mm幅(粘着タイプ) - 中川ケミカルホワイトボードシート 12500mm幅(粘着タイプ) - 中川ケミカル

エア抜け、貼り作業に優れた再剥離タイプの粘着剤です。
消去性に優れた屋内のホワイトボード用等の粘着シートです。(水性マーカーの種類によって消しづらい場合がございますので事前にご確認の上ご使用ください。)
粘着面はマトリクスタイプなので、加工も簡単です。
最大サイズ1250mm×20mです。

繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62064995KBWH01125065-5538-98
109,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
62065004KBWH01125065-5538-99
115,100
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
62065020KBWH01125065-5538-94
85,100
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
62065029KBWH01125065-5538-96
97,100
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
62065038KBWH01125065-5538-87
43,100
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
62065047KBWH01125065-5538-97
103,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする