曜日別特売

マルチユースボルテックスミキサー

マルチユースボルテックスミキサー - Thermo Fisher Scientificマルチユースボルテックスミキサー - Thermo Fisher Scientificマルチユースボルテックスミキサー - Thermo Fisher Scientificマルチユースボルテックスミキサー - Thermo Fisher Scientificマルチユースボルテックスミキサー - Thermo Fisher Scientificマルチユースボルテックスミキサー - Thermo Fisher Scientific

面倒なヘッド交換なしに、1台で8通りの使用方法:1タッチパッド(中央部分)
250mL遠沈管×2
315mL遠沈管×2
45mLチューブ×2
51.5/2mLマイクロチューブ×4
60.5mLマイクロチューブ×6
70.2mLマイクロチューブ×24(12連×2)
8マイクロプレート×1(付属の固定バンド使用)
スピードは3段階(1000、2000、3000rpm)
振動をテーブルに伝

仕様●駆動直径:3.7mm●サイズ(W×D×H):171×190×197mm●重量:3.9kg●電源:100-110V、50/60Hz、0.96Aアズワン品番65-4343-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62067734FS120349LJ
63,400
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする