BRAND
メスピペット 極太大穴 クラスB
仕様
●容量:5mL●1目盛:0.1mL●許容誤差:±0.1mL●穴径:約3mm●全長:360mm●仕様補足:極太大穴クラスB●綿栓止め付き
アズワン品番
65-5705-44
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62068276
27112
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
93日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください