BRAND
メスピペット 先端目盛 クラスAS
仕様
●容量:50mL●1目盛:0.5mL●許容誤差:±0.2mL●外径:18Φmm●仕様補足:先端目盛:クラスAS●綿栓止:〇
アズワン品番
65-5705-33
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62068285
27716
¥
5,670
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
93日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください