SIEMENS
モータ保護回路ブレーカ 3 → 8.4 A
パワーリレー、AC-3 8.4 A、4 kW / 400 V 4 NO、24 V ac、45 → 450 Hz 3 極、フラットコネクタ Terminal 6.3 x 0.8 mm
仕様
●許容電流値:3 → 8.4 A●モータ保護コンポーネント:回路ブレーカ●全長:36mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:63mm●制御電圧:3 → 8.4 A
アズワン品番
65-7321-62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62068748
3TG10101AC2
¥
36,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください