SIEMENS
モータ保護回路ブレーカ SIRIUS
仕様
●範囲:SIRIUS●モータ保護コンポーネント:回路ブレーカ●シリーズ:3RV2927●全長:44.8mm●全体の幅:63.1mm●全体的な深さ:169.1mm
アズワン品番
65-7321-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62068757
3RV29277AA00
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください