ユニバーサルスターラーWISTER setシリーズ

ユニバーサルスターラーWISTER setシリーズ - IKA

スマートな薄型スターラー
回転数はLEDカラーバーで表示されます
天板には耐薬品性抜群の強化ガラスを採用
防水防塵性能IP66のタフな構造です
タイマー/カウンター機能も搭載
オプションの試験管用アタッチメントで1台で9本同時に少量サンプルを攪拌できます

仕様●サイズ:135×135×25mm●回転数:100~3000rpmアズワン品番65-3738-69内容量1セット(2台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62068967TWISTER set 2
128,000
127,900
140,690(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする