ABB
ライトカーテン Orion2
仕様
●シリーズ:Orion2●コンポーネントタイプ:レシーバ、送信機●最大スキャン距離:50m●安全タイプ:タイプ4●ビームの数:4
アズワン品番
65-7271-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62069387
2TLA022305R0200 Orion2-4-K4-090-E
¥
326,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください