曜日別特売

ラビット エンハンサーバイト 50g

ラビット エンハンサーバイト 50g - 三晃商会ラビット エンハンサーバイト 50g - 三晃商会ラビット エンハンサーバイト 50g - 三晃商会

ペースト状で与えやすい栄養補助食品。食欲維持と腸内環境をサポートします。
天然ビタミンE・必須脂肪酸等を豊富に含む小麦胚芽油を主成分としており、うさぎ等の小動物の健康維持に役立つ栄養補助食です。
やさしい甘さを喜んでよく食べるペーストタイプ。さらに、腸内環境維持に役立つレジスタントスターチを多く含む、青バナナ(未完熟のバナナ)を

仕様●原材料:ショ糖、小麦胚芽油、植物性油脂、粉末状大豆たん白、未完熟バナナ粉末、保存料(デヒドロ酢酸Na、パラオキシ安息香酸)、ビタミン類(A、B12、D3、E)●保証成分:粗たん白質/3.0%以上、粗脂肪/35.0%以上、粗繊維/1.0%以下、粗杯分/1.0%以下、水分/20.0%以下●エネルギー:509kcal以上/100g●※ペットフードですアズワン品番65-5605-51内容量1パック(50g)
注意
●※ペットフードです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62069798614
1,170
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする